会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248144 品番BOX4HDECP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続
スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3)
テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き
イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供
自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え
TAA準拠

用途
テーブルや演台に設置
プレゼンテーションやビデオ会議に使用
オフィス環境のチームワークで動画を共有
室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有
シルバー 消費電力(W)24 幅(cm)10 長さ(cm)17 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 〜 60 高さ(cm)9.8 動作温度(℃)0 〜 40 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン) アスペクト比16:9
注意
※VGA(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
※DisplayPort(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
※HDMI(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはパッシブです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする