※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッドプチバイロン取手 No.59
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46248216
品番
No.59
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
硬木+真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
60
全長L(mm)
360
寸法D(Φmm)
26
仕上
サペリ/金消
足幅
【P】320
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25