USB-C接続HDMIビデオキャプチャーボード UVC(USB Video Class)規格準拠 Mac/Windowsに対応 1080p

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248239 品番UVCHDCAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換
様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動
ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能
互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)

用途
ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存
キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行
ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
ブラック/シルバー 長さ(mm)92 高さ(mm)23 質量(g)86 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20〜80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス 保存温度(℃)-5〜40 最大解像度1920×1080 60フレーム/秒 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0〜40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする