※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸型取手 No.71
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
250
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46248241
品番
No.71
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
ステンレス+真鍮
サイズ
250
高さ(mm)
44
全長L(mm)
250
寸法D(Φmm)
19
仕上
ヘアーライン
足幅
【P】170
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22