※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッドカプセル取手 No.81
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
サイズ
400
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注文コード
46248338
品番
No.81
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
両面用です。
材質
積層+真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
67
全長L(mm)
400
寸法D(Φmm)
30
仕上
ウッド
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。