壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248379 品番WALLSTS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ2台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム
重量8kg、24インチまでのモニタ2台に対応
使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能
ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)
支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント
-15° から +15° のスイベル(旋回)と 0° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整
左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整
ビュー距離:408.7mm
360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能
スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り
ワークステーションまわりの配線をすっきり整理するケーブル結束機能付き
100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応

用途
オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク
医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適
既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46248379 WALLSTS2 46248467 WALLSTS1 壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 1個 71,980 税込79,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする