※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ケルン取手 No.89
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム
サイズ
400
サイズ(mm)
【付属ビス】M5×60
注文コード
46248390
品番
No.89
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
50
径(Φmm)
【D1×D2】24×10
全長L(mm)
400
仕上
クローム
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】Φ18
サイズ(mm)
【付属ビス】M5×60
注意
※標準扉厚22mm〜45mmです。