ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム
重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応
使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能
ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)
支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント
-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整
左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整
ビュー距離:408.7mm
360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能
スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り
ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能
100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応