AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248476 品番QSFP4X10AO15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Cisco QSFP-4X10G-AOC10Mとの100%互換性を保証
MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様
1.5W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応
ケーブル長(m)15 コネクタ形状QSFP+オス - SFP+オス×4 使用場所屋内用 ブラック 質量(g)320 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする