※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
コルドバ取手 No.103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46248487
品番
No.103
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
48
径(Φmm)
【D1×D2】20×17
全長L(mm)
300
仕上
GB
足幅
【P】200
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
容量(GB)
大 GB