※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
J形丸棒取手【左】 No.109L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
注文コード
46248539
品番
No.109L
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
550
高さ(mm)
67
全長L(mm)
550
寸法D(Φmm)
32
仕上
金
足幅
【P】300
幅W(mm)
162
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚32mm〜39mmです。