※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド丸型取手 No.113
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ウッド/仙徳
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注文コード
46248591
品番
No.113
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
積層+真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
72
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
35
仕上
ウッド/仙徳
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。