曜日別特売
SV431DPUA2 KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.com 46248616

SV431DPUA2 KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.com 46248616
SV431DPUA2 KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.com 46248616
SV431DPUA2 KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.com 46248616
SV431DPUA2 KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.com 46248616

KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248616品番SV431DPUA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

効率アップ:DisplayPortビデオ対応4ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで4台のコンピューターにアクセス。USB ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換
4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート
技術仕様:4ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 4 ポート USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm アナログ音声 | 切替方法:ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし
使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 2.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
高解像度医療イメージング
高解像度デジタルサイネージサーバー制御
マルチメディアデザインと制作
ブラック消費電力(W)18幅(cm)13.1長さ(cm)22保存温度(℃)-10~60高さ(cm)4.5入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40データ転送速度(最大) 480Mbps (USB 2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする