※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L型ハーモニー取手 No.121S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
シルバー/ライトオーク
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
425
注文コード
46248776
品番
No.121S
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・材質・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適
自然木
抗菌
木部22Φ
片面用
仕様
メン
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
425
高さ(mm)
57
全長L(mm)
455
寸法D(Φmm)
22
仕上
シルバー/ライトオーク
幅(Φmm)
30
足幅
【P】425
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※扉厚28〜40mm用です。