デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248817 品番PEX40GQSFDPI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート
仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル
パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有
高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応
幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)

用途
データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加
銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送
データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成
産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適
ブラック 質量(g)127 ポート数2 幅(cm)12.1 長さ(cm)18.1 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-20 〜 85 高さ(cm)2.1 動作温度(℃)0〜 57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする