KVMスイッチ/2ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 3.0ハブ/オーディオ/CPU切替器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248887 品番SV231DPU34K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

効率アップ:DisplayPortビデオ対応2ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで2台のコンピューターにアクセス。USB 3.0ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換
4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート
技術仕様:2ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 2ポート USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm アナログ音声切替 | ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし
使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 3.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
高解像度医療イメージング
高解像度デジタルサイネージサーバー制御
マルチメディアデザインと制作
ブラック 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)10 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 〜 60 高さ(cm)4 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 〜 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする