DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品QSFP-H40G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248923 品番QSFPH40GCU5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

技術仕様:5m | 40 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x QSFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
安心サポート:ケーブル本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)5 幅(mm)18 ブラック 質量(g)451 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 〜 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする