2ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248939 品番SV231DDVDUA
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
最大解像度1920×1200に対応
オーディオを独立/同時に切り替え
OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要)
プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
USBスタイルのキーボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有
コンピュータ切り替えのトーンインジケーター
オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
HDCP対応
DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応

用途
VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用
金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適
頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適
1台でDVI VGA、もう1台でVGA VGAなどの設定が可能(アダプタ使用)
ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 〜 60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 〜 40
注意
※本KVMスイッチは、DVI-D(デジタル)信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする