※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L型ビッグハーモニー取手 No.131
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
AG/Mオーク
サイズ
300
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注文コード
46248941
品番
No.131
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
300
高さ(mm)
70
全長L(mm)
339
寸法D(Φmm)
30
仕上
AG/Mオーク
幅(Φmm)
39
足幅
【P】300
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚26mm〜42mmです。