ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948

ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948
ARMDUAL 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248948

液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248948品番ARMDUAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

可動域が広い2面対応多関節アーム
12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応
サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転
ショルダー部分で180°度回転
+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能
アーム延長最大445mm
横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)
デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱
デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応
本体一体型ケーブル管理

用途
調節可能範囲が広いアームでデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイをマウント
デスクやサーバーキャビネットにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整
複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能
ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
ブラック角度調整範囲+/-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする