HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248975 品番SATDUP11IMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機
ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠
ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売
LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)
データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成
ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製
複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者
高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 〜 -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 〜 45
注意
※複製を行う場合、複製先ドライブには複製元ドライブ以上のサイズが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする