4ポート デュアルDVIモニター対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器 オーディオ対応/USBハブ搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249045 品番SV431DD2DUA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替
最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応
周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
ポートの切替を知らせる確認音
統合式または独立式で切替可能なオーディオポート
KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持
USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応
ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ

用途
デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ
単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御
金融/銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適
内蔵のUSB 2.0ハブとマイク/オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有
ブラック 消費電力(W)18 幅(cm)22 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20〜 60 高さ(cm)6 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 〜 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする