※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ丸棒取手 No.155
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
アンバー
サイズ
200
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注文コード
46249047
品番
No.155
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
アルミ
サイズ
200
仕上
アンバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注意
※標準扉厚36mm〜45mmです。