10/100/1000 Mbps アンマネージ RJ45イーサネットポート x5
IP30保護等級規格対応メタルケース(DINレールおよびウォールマウント対応)
2つの12~58V DCターミナルブロック入力によるワイドレンジの冗長電源(アラームリレー機能付き)
過電流および逆極性防止機能
幅広い動作温度範囲:-40℃ ~ 75℃
各ポートにスピード/全二重オートネゴシエーション機能とMDIX自動検出機能
最大9Kのジャンボフレームに対応
IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット
IEEE 802.3xフロー制御、バックプレッシャー方式をサポート