光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249176 品番ET90110SM302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
光ファイバケーブル最長30 km
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単

用途
広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張
電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適
交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続
競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長
シングルモード光ファイバケーブルを使用し、100Base-FX光ファイバ信号を10/100Base-T Ethernetに変換
ブラック 適合規格10/100Base-T、100Base-FX コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45 芯数1芯 伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード) 伝送距離(m)30000 発光波長(nm)1310 ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする