※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスエルボ取手 No.158
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
グレー
サイズ
450
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注文コード
46249309
品番
No.158
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防カビ加工です。
両面用です。
材質
ステンレス+ゴム
サイズ
450
仕上
グレー
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚25mm〜48mmです。