曜日別特売
ET90110SC2 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com 46249368

ET90110SC2 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com 46249368
ET90110SC2 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com 46249368
ET90110SC2 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com 46249368
ET90110SC2 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com 46249368

光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46249368品番ET90110SC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長2 kmの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単

用途
広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張
電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適
交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続
競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長
マルチモード光ファイバケーブルを使用し、10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
長さ(mm)153ブラック高さ(mm)24質量(g)390適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX湿度(%RH)10~90コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)87入力電流(A)0.48動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする