注意
※このThunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプターは、Thunderbolt 3からThunderbolt 2への変換にのみ対応しており、TB1/TB2ポートを持つパソコンにTB3周辺機器の接続はできません。また、このアダプターは、Mini DisplayPort / DisplayPortモニターやThunderbolt 4コンピューターとの互換性はありません。
※Thunderbolt 4コンピュータには非対応
※このアダプタは、Thunderbolt ディスプレイとのみ互換性があります。Mini DisplayPort(mDP)、DisplayPort(DP)モニタとは互換性がありません。
※本製品は「アクティブ」アダプタケーブルです。15Wのバスパワーをフル供給しないホストコンピュータでは、使用することができません。ホストコンピュータの製造メーカーにお問い合わせの上、供給可能なバスパワーを確認してください。
※Thunderbolt 2ポートは、12Wの電力を供給することができます。
※本製品は、Mini DisplayPortコネクターを備えていますが、Mini DisplayPortやDisplayPort信号に対応しておらず、Thunderbolt周辺機器とのみ互換性があります。