※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスR形取手 No.163
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
アイボリ・抗菌塗装
サイズ
450
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注文コード
46249406
品番
No.163
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
450
高さ(mm)
76
全長L(mm)
457
寸法D(Φmm)
32
仕上
アイボリ・抗菌塗装
足幅
【P】425
幅W(mm)
70
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚21mm〜45mmです。
※アンバー塗装、アイボリは抗菌塗装です。