HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46249499 品番 HD2MM15MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠
高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック

用途
CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線
4K対応ディスプレイ/デバイスを接続
会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続
仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181 ブラック 高さ(mm)21 質量(g)1500 ケーブル長(m)15 本体質量(g)1500 湿度(%RH)5〜75 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス パッケージサイズ(mm)450×345×51 保存温度(℃)0〜35 機能HDR対応、3D対応 AWG24 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 梱包質量(g)1500 梱包内容HDMIケーブル ケーブル外径(Φmm)- 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜26 オーディオ機能- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵) コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
注意
※このHDMIケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示された側のHDMIコネクターが、映像出力先のディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに接続されていることを確認してください。.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする