モニタースタンド/置き型/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチ/耐荷重10kg/VESA対応/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249526 品番ARMBARDUOV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定
1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド
丈夫なスチール製
長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能
+/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単
360°フル回転
ケーブル管理

用途
ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適
2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業
ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ
ホームオフィスの省スペースに活用
ブラック 幅(cm)31.6 長さ(cm)43.4 角度調整範囲+ 45 / - 45 高さ(cm)81.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする