ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249605 品番ST1000SPEXD4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応

用途
共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適
冗長接続でネットワーク接続の中断を回避
デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上
PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999 幅(mm)18 ポート数2 湿度(%RH)10〜90 保存温度(℃)0〜100 高さ(cm)12 動作温度(℃)0〜70 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする