※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.166
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ヘアーライン
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注文コード
46249616
品番
No.166
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
76
全長L(mm)
457
寸法D(Φmm)
32
仕上
ヘアーライン
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚23mm〜45mmです。