※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.166S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
鏡面磨
サイズ
800
注文コード
46249650
品番
No.166S
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
メン
材質
ステンレス
サイズ
800
高さ(mm)
76
全長L(mm)
800
寸法D(Φmm)
32
仕上
鏡面磨
足幅
【P】768
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。