SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718

SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718
SATSASBP425 4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com 46249718

4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46249718品番SATSASBP425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
高品質メタルケースが放熱性能を向上
直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
難燃性評価UL 94 V-O
SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能

用途
システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します
ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します
ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適
高さ(cm)4.2ブラック質量(g)760幅(cm)14.6長さ(cm)15.2湿度(%RH)5~65保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
注意
※引火性レーティング: UL94 - V0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする