SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249736 品番GLCLHSMDST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
1W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)58 幅(mm)12 シルバー 質量(g)18 消費電力(W)1以下 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-40 〜 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 1.25Gbps
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする