※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.167
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
鏡面・ブラウン
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注文コード
46249817
品番
No.167
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
握り部分の塩ビは抗菌加工です。
エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
サイズ
600
仕上
鏡面・ブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。