サーバーラック棚板/1U/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/ 19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249824 品番ADJSHELFHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495〜974mmので奥行きの調整が可能
コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板
頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加
棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495〜974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能
ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
ブラック 材質スチール 厚さ(mm)1 質量(kg)6.2 高さ(mm)44 奥行(mm)700 間口(mm)483 耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150 準拠規格EIA RS310-D 調整範囲(mm)取付けブラケット:495〜974 保証期間ライフタイム 取付け方法正面および背面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46249824
2020-10-28
用途:
タワー型ワークステーションをサーバーラックに収納するため
製造業

ラックに取り付けるためのねじが付属されていたが、ねじに合ったケージナットもセットで付属していればさらに便利だと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする