液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249858 品番ARMPIVOTHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能
幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上
ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能
簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm〜80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能
省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属

用途
頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用
オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする