※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスF形丸棒取手 No.170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46249896
品番
No.170
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
630
仕上
鏡面・ヘアーライン
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90、M8×65
注意
※標準扉厚30mm〜41mmです。