ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249903 品番MCM1110MMLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張
10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換
コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単
付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続
光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応
リンクフォールトパス(LFP)をサポート
丈夫なメタル筐体
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
自動MDIX
9Kジャンボフレームをサポート

用途
光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)
大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供
EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適
長さ(mm)94 ブラウン 高さ(mm)26 質量(g)201 消費電力(W)5 適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX 湿度(%RH)5〜95(結露しないこと) コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10〜70 芯数2芯 動作温度(℃)0〜50 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大1 ファイバータイプマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする