HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946

HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946
HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946
HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946
HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946
HSB3SATSASBA 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com 46249946

3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46249946品番HSB3SATSASBA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能
優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載
簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)
適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用
取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加
外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに
高さ(cm)8.5ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする