※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.172
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ヘアーライン
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注文コード
46249966
品番
No.172
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
小
高さ(mm)
67
全長L(mm)
275
寸法D(Φmm)
25
仕上
ヘアーライン
足幅
【P】250
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚26mm〜44mmです。