Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250086 品番MCMGBSCMM055
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
850nm波長
IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート

用途
光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長
イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続
イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
長さ(mm)70 ブラウン 高さ(mm)26 質量(g)200 消費電力(W)5 適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45 出力電流(A)2.6 保存温度(℃)-10〜70 芯数1芯 製品幅(mm)97 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜50 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大1 ファイバータイプマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする