曜日別特売
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129

ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129
ARMSLIM 1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46250129

1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46250129品番ARMSLIM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

可動域が広いスリム型多関節モニタアーム
スプリング式高さ調節機能
TAA準拠、GSA購入に対応
12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)
支柱周りとエルボー部分で360°回転
+90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り)
アーム最大伸長596mm
デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属
厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能
本体に配線を通せるケーブル結束機能

用途
ディスプレイをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整機能に対応
デスクやサーバーキャビネットにグロメットでディスプレイをマウント。必要に応じて位置調整が可能
ディスプレイをデスク面から持ち上げ、見やすい角度に設定
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式液晶モニター1面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする