※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.173
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
鏡面/バイブレーション
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注文コード
46250158
品番
No.173
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
72.5
全長L(mm)
600
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
30
仕上
鏡面/バイブレーション
足幅
【P】575
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚21mm〜43mmです。