※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスT形丸棒取手 No.177
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250210
品番
No.177
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
600
仕上
鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚17mm〜40mmです。