ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250269 品番ET91000SFP2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラックマウントケース(ETCHS2U)への装着を想定したカードモジュール
オープンSFPスロットには、様ーな距離に対応するMSA準拠シングル/マルチモード対応ギガビットSFPが装着可能
リンクロス転送、リモートモニタステータス、2フレーム長などの機能に対応
フル/ハーフデュプレックスをサポート
使用方法と実装が簡単
ジャンボフレームサポート

用途
ラックマウントシャーシに複数のメディアコンバータを装着
光ファイバケーブルでコスト効率に優れたネットワークの拡張やブリッジングを実現
巨大な施設内または別棟の離れたエリアにいるユーザーやネットワークセグメントに接続アクセスを提供
官公庁など、セキュリティ要件が高くEMIが許容されない環境での接続に最適
メインオフィスから遠く離れたエリアに交通制御/モニタリングシステムなどを接続
スタジアム、講堂、その他の会場にネットワーク機能を拡張
コネクタ形状SFPスロット、RJ-45 伝送速度(Gbps)最大1.25 ファイバータイプマルチモード
注意
※光ファイバ転送速度と距離は、使用するSFP(別売)に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする