SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250287 品番GLCTST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用
OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
1.3W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)68 幅(mm)12 シルバー 質量(g)25 消費電力(W)1.3 以下 湿度(%RH)30〜75 保存温度(℃)-40 〜 85 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
注意
※ギガビット ネットワーク装置1台とメディアコンバータで使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする