DisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250348 品番DPBOOST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型筐体で目立たない設置が可能
イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応
ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供
ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供
Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応

用途
標準DisplayPortケーブルとブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避
教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にDisplayPort信号を増幅
長さ(mm)80 幅(mm)50 質量(g)152 規格DisplayPort 消費電力(W)5 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10 〜 60 最大解像度3840x2160 (4K)、 2560x1600、 1920x1200、 1920x1080 (1080p)、 1280x720 (720p) 高さ(cm)2.1 入力電流(A)0.3 動作温度(℃)0 〜 40 最大延長(m)20 コネクタADisplayPort(20ピン) コネクタBDisplayPort(20ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする